ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型

ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型 - サンシンワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型 - サンシン
(1件のレビュー)

容器に注入ピッタリ止まる!
日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。
注入が早い!(100c.c./約3秒)。
量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。

材質ステンレス・樹脂質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0838-0101TKG品番(2017)6-0756-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88834584-
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88834584
2024-07-12
用途: 食品の量り売り
卸売・小売業

テーブルへの器具の固定も、一升瓶の固定も大変簡単でした。液漏れもほとんど無いので、品質の良い器具だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする