エイシン 電気酒燗器

エイシン 電気酒燗器 - エイシン電機エイシン 電気酒燗器 - エイシン電機

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg

材質ステンレス品名・タイプ酒燗器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88834654ES15320×210×280(1合徳利)8~129-0838-09016-0756-0901
64,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
88834663ES37380×260×280(1合徳利)15~209-0838-09026-0756-0902
90,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
88834672ES510530×300×280(1合徳利)35~459-0838-09036-0756-0903
75,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする