曜日別特売

アルミ 酒タンポ

アルミ 酒タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)
材質アルミニウム品名・タイプ酒燗器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
サイズ(号)
目安容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88834821560036(満水)470493(下線部)160、(上線部)34093×134
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88834812560012(満水)250311(下線部)90、(上線部)18078×110
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする