福井クラフト
木製銚子運び(10本入)
材質
木製
高さ(mm)
200
短辺(mm)
170
長辺(mm)
416
内寸法(mm)
65×65
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1101
TKG品番(2017)
6-0757-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88834961
78917
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください