若泉漆器
銚子運び 梨地
収納時に積み重ねができます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
184
質量(g)
685
短辺(mm)
210
長辺(mm)
362
内寸法(mm)
67×67
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1301
TKG品番(2017)
6-0757-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88834986
18307
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください