雅うるし工芸
緑天朱 銚子運び
材質
桧材
高さ(mm)
225
質量(g)
600
内径(Φmm)
75
短辺(mm)
185
長辺(mm)
265
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1501
TKG品番(2017)
6-0757-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835004
PTY12
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください