新越ワークス(Three Snow)
18-8ビールキャリー 6本用
スタッキング可能です。
材質
ステンレス鋼
内径(Φmm)
79
高さ(mm)
325
短辺(mm)
190
長辺(mm)
306
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-0201
TKG品番(2017)
6-0758-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835022
-
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください