ビール運び 梨地

ビール運び 梨地 - 若泉漆器ビール運び 梨地 - 若泉漆器

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。積み重ねできます。

材質ABS樹脂高さ(mm)287質量(g)960短辺(mm)220長辺(mm)274内寸法(mm)85×84品名・タイプ酒運びキャリアTKG品番9-0840-0801TKG品番(2017)6-0758-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8883515318302
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする