雅うるし工芸
緑天朱 ビール運び
ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。
材質
スプルス材
高さ(mm)
365
質量(g)
700
短辺(mm)
225
長辺(mm)
315
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-1101
TKG品番(2017)
6-0758-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835205
PBC33
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください