角ノンスリップマイコノストレー

角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ角ノンスリップマイコノストレー - キャンブロ

ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。

耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00385428MY4361ウォールナット430610535×3859-0850-0901
11,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
00385437MY4361マホガニー430610535×3859-0850-0902
11,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
00385446MY3253ウォールナット325530410×3209-0850-0903
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
00385455MY3253マホガニー325530410×3209-0850-0904
7,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
00385464MY3646ウォールナット360460460×2659-0850-0905
6,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
00385473MY3646マホガニー360460460×2659-0850-0906
6,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
00385482MY3343ウォールナット330430380×2809-0850-0907
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
00385498MY3343マホガニー330430380×2809-0850-0908
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする