角型マデラ・ラミネートトレー

角型マデラ・ラミネートトレー - キャンブロ角型マデラ・ラミネートトレー - キャンブロ角型マデラ・ラミネートトレー - キャンブロ角型マデラ・ラミネートトレー - キャンブロ

ラミネート・木の自然な風合いマルデ・ラミネートトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00385507MA3646ウォールナット360460410×3109-0850-1001
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00385516MA3646マホガニー360460410×3109-0850-1002
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00385525MA3343ウォールナット330430380×2809-0850-1003
3,950
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00385534MA3343マホガニー330430380×2809-0850-1004
3,950
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする