キャンブロ
角型カプリトレー
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00385543
CA4361
ウォールナット
430
610
535×385
9-0850-1101
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
00385552
CA4361
マホガニー
430
610
535×385
9-0850-1102
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
00385568
CA3753
ウォールナット
370
530
445×320
9-0850-1103
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
00385577
CA3753
マホガニー
370
530
445×320
9-0850-1104
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
00385586
CA3253
ウォールナット
325
530
460×265
9-0850-1105
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00385595
CA3253
マホガニー
325
530
460×265
9-0850-1106
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00385604
CA3952
ウォールナット
390
520
435×340
9-0850-1107
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00385613
CA3952
マホガニー
390
520
435×340
9-0850-1108
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00385622
CA3646
ウォールナット
360
460
410×320
9-0850-1109
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00385638
CA3646
マホガニー
360
460
410×320
9-0850-1110
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00385647
CA3343
ウォールナット
330
430
380×280
9-0850-1111
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
00385656
CA3343
マホガニー
330
430
380×280
9-0850-1112
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
00385665
CA2028
ウォールナット
200
280
230×150
9-0850-1113
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00385674
CA2028
マホガニー
200
280
230×150
9-0850-1114
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください