キャンブロ
トラベゾイド型カプリトレー
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応
短辺(mm)
320
長辺(mm)
470
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
430×285
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00385683
CA3247TR
ウォールナット
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00385692
CA3247TR
マホガニー
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください