ファーストフードトレー

ファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロファーストフードトレー - キャンブロ
(9件のレビュー)

お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。
製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。
このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。
魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80内容量1個
全42種類を絞り込む
底内寸法(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
色番
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003868371014FFデザートタン270350104315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
003868461216FFデザートタン305406104375×265
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003868551418FFデザートタン356457104420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
003868731216FFライトピーチ305406106375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
003868981014FFパールグレイ270350107315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003869071216FFパールグレイ305406107375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
003869161418FFパールグレイ356457107420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
003869251014FFプリムローズY270350108315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003869341216FFプリムローズY305406108375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
003869431418FFプリムローズY356457108420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
003869521014FFブラック270350110315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003869681216FFブラック305406110375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
003869771418FFブラック356457110420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
003869861014FFシャーウッドG270350119315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003869951216FFシャーウッドG305406119375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
003870041418FFシャーウッドG356457119420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
003870131014FFレッド270350163315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003870221216FFレッド305406163375×265
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
003870381418FFレッド356457163420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
003870471014FFオレンジ270350166315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003870561216FFオレンジ305406166375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
003870651418FFオレンジ356457166420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
003870741014FFブラウン270350167315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003871081014FFブルー270350168315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
003871171216FFブルー305406168375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
003871261418FFブルー356457168420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
003871351014FFネイビーブルー270350186315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003871441216FFネイビーブルー305406186375×265
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
003871531418FFネイビーブルー356457186420×320
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
003871621014FFブラッシュ270350409315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
003871781216FFブラッシュ305406409375×265
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
003871871418FFブラッシュ356457409420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
003871961014FFティール270350414315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
003872051216FFティール305406414375×265
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
003872141418FFティール356457414420×320
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
003872231014FFクランベリー270350416315×235
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003868641014FFライトピーチ270350106315×235
1,700
取扱い終了
代替品有
003868821418FFライトピーチ356457106420×320
2,600
取扱い終了
代替品有
003870831216FFブラウン305406167375×265
2,050
取扱い終了
代替品有
003870921418FFブラウン356457167420×320
2,600
取扱い終了
代替品有
003872321216FFクランベリー305406416375×265
2,050
取扱い終了
代替品有
003872481418FFクランベリー356457416420×320
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
003868641014FF742882271014FF1014FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 74288227キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
003868821418FF742882451418FF1418FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 74288245キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
003870831216FF466513961216FF-BR1216FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 46651396キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
003870921418FF466514051418FF-BR1418FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 46651405キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
003872321216FF466514231216FF-CB1216FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 46651423キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1枚
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
003872481418FF466514391418FF-CB1418FF キャンブロファーストフードトレー キャンブロ 46651439キャンブロファーストフードトレーキャンブロ1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 患者様用と致しまして
医療法人丹沢病院医療・福祉・介護関連業

値段は少し高めですが、品質は良く、当院のスタッフからも評価が高いです。患者様も、形状、色調等気に入って頂いております。

対象商品 : 00386995
2023-05-17
用途: 自宅用
サービス業

ファーストフードトレーなので丈夫で使いやすい。
食器が滑りにくい。

対象商品 : 00386995
2022-05-31
用途: 休憩
農・林・水産業

ちょうど良い大きさ。
深いグリーンのトレーを探してました。
休憩の時に使用するので、Italyを
連想するようなカラーが欲しかった。
スプーンかフォーク、あるいはストローを
赤にしたなら、カラフルに気分も
変わるかな?
そして、滑りにくいのも助かります。

対象商品 : 00386855
2021-04-18
用途: 配膳時
教育・研究機関

割と大きめのサイズを購入したため、場所をとってしまいますが、思ったほど重くなく丈夫です。大きめのサイズや材質等、トレーはものによってかなり値段が上がってしまうので、手頃な価格で購入することができてよかったです。

対象商品 : 00386855
2020-04-15
用途: 調味料置き
その他業種

色、大きさがちょうど良かった。もっとサイズが充実していると良い。

対象商品 : 00387074
2019-01-21
用途: 店舗でのイートインでの飲食の提供に使用
合同会社RYU'Sカンパニー

トレイ自体はつくりもしっかりとしているが、
思った以上にグラスやマグカップが滑る。

対象商品 : 00386952
2018-12-17
用途: 来店客へ定食をお出しするときのSETトレーとして
くりちゃん本舗飲食業

トレーの大きさが丁度良い。
ただ、少し食器が滑ってしまうのが難点。

対象商品 : 00386837
2018-03-21
用途: 食事
その他業種

PC画面でみたときは、明るい色味だったので注文したが、実際届いた品はグレーがかっていて思ったより暗い色味だったのでがっかりした。でも、滑りにくく、持ちやすくて使い勝手がよく、大きさも程よい感じで機能面では良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする