橋本達之助工芸
カラーコレクショントレー 角
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質
AS・ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835546
-
マリンブルー
0.3
M
360×265×17
330×235
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88835555
-
ダークレッド
0.3
M
360×265×17
330×235
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88835564
-
オレンジ
0.3
M
360×265×17
330×235
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88835573
-
パステルイエロー
0.3
M
360×265×17
330×235
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88835582
-
ベージュ
0.3
M
360×265×17
330×235
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88835591
-
マリンブルー
0.4
L
420×310×18
385×275
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
88835607
-
ダークレッド
0.4
L
420×310×18
385×275
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
88835616
-
オレンジ
0.4
L
420×310×18
385×275
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
88835625
-
パステルイエロー
0.4
L
420×310×18
385×275
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
88835634
-
ベージュ
0.4
L
420×310×18
385×275
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください