橋本達之助工芸
ネオ PPトレー
耐熱温度:80℃
材質
PP
高さ(mm)
19
短辺(mm)
275
長辺(mm)
385
底内寸法(mm)
335×245
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835792
-
ブラック
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
88835801
-
ブラウン
¥
1,000
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
88835817
-
ホワイト
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください