曜日別特売

アルマイト脇取盆 (エンボス加工)

アルマイト脇取盆 (エンボス加工) - アカオアルミアルマイト脇取盆 (エンボス加工) - アカオアルミアルマイト脇取盆 (エンボス加工) - アカオアルミアルマイト脇取盆 (エンボス加工) - アカオアルミ
(2件のレビュー)

硬質アルミ

材質アルミ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88837034-0.75特大26371541
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
88837043-0.57526334502
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88837052-0.5125320485
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88837061-0.4424305462
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88837061
2022-11-18
用途: 七輪をする際に、運ぶおぼんとして
医療・福祉・介護関連業

●お皿が滑りやすかった。
●テカテカと光っていて、こんなに光っているとは思わなかった。
●持ちやすくは、あった。
●重さは、思ったほど軽くはなかった。

対象商品 : 88837043
2020-06-08
用途: 給食用
教育・研究機関

エンボス加工で、他のものに比べ滑りにくく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする