給食企画体
FRP大型配膳トレイ
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質
FRPノンスリップ加工)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
28
短辺(mm)
402
長辺(mm)
623
底内寸法(mm)
578×370
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88837077
OHT6240
クリーム地(ぞう柄)
¥
10,800
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌々日出荷
88837086
OHT6240
クリーム地(チェック柄)
¥
10,800
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌々日出荷
88837095
OHT6240
白地(ブルーピンクチェック柄)
¥
10,800
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください