若泉漆器
脇取盆 黒木目天朱
材質
木製
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88837156
11095
0.9
尺9寸(中)
363
575
558×346
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
88837165
11096
1
2尺(中)
395
603
588×376
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください