車屋木材工業
ケヤキ色 料理運び盆
材質
スプルス
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
150
短辺(mm)
450
長辺(mm)
680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×425×143
TKG品番
9-0860-1401
TKG品番(2017)
6-0770-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88837235
ALY15
¥
27,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください