車屋木材工業
白木 料理運び盆 (ウレタン塗装)
材質
スプルス
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
150
短辺(mm)
450
長辺(mm)
680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×425×144
TKG品番
9-0860-1501
TKG品番(2017)
6-0770-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88837244
ALY14
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください