ノンスリップトレイ

ノンスリップトレイ - アサヒ・インターナショナルノンスリップトレイ - アサヒ・インターナショナルノンスリップトレイ - アサヒ・インターナショナル
(7件のレビュー)
材質(本体)再生ポリプロピレン、(トレー表面)ゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
底内径(Φmm)
呼び寸法(inch)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88837271-0.3279240119-0854-0301
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88837287-0.58356315149-0854-0302
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88837296-0.815406360169-0854-0303
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 飲食店での提供用
飲食業

シンプルで何をのせても滑らないところがとても良いです。不安定になりがちなロンググラスを安定して運べるようになりました。

対象商品 : 88837271
2025-09-24
用途: ドリンクや料理の提供
中華酒菜 hiro飲食業

グリップが効いて滑らず、運びやすいです。
特にドリンクのサービスは安全に出来ます。

対象商品 : 88837296
2022-12-20
用途: 食品配膳用
株式会社MIYASAKA商事建設業・工事業

ガラス製の物が滑らず使えています
重ねてストックが出来て使い勝手がよいです

対象商品 : 88837271
2021-05-26
用途: 飲食店でのサーブ
株式会社篠島観光飲食業

以前も使用したことがあり購入しました。滑らずたくさん載せても丈夫なのでとても重宝しております。

対象商品 : 88837287
2020-11-22
用途: レストランサービス
サービス業

表面は薄いシートのようなものが貼られている。全体ではありませんが、使用していると隅が剥がれてきました。

2が参考にしています
対象商品 : 88837271
2020-04-09
用途: 飲食店のサービス
飲食業

本当に滑らなくて有難いです。ただ、サービスのお盆は、ある程度の重さが必要です。持ってみて頂きです。

対象商品 : 88837271
2018-10-04
用途: お茶(コーヒー)などを出すとき

名前通り本当に滑らないので、助かります。サイズも普通より少し小さめのを探していたので、ピッタリでした。あえて希望を言えば、あまりにも業務用みたいなので、ちょっと明るめのおしゃれな感じの色合いになるともっといいなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする