マルタマ
18-0厚手丸盆
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
底内径(Φmm)
呼び寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88837454
-
250
19
310
200
10
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88837445
-
200
21
190
160
8
¥
1,720
取扱い終了
88837463
-
300
22
450
245
12
¥
2,380
取扱い終了
88837472
-
350
20
730
298
14
¥
3,450
取扱い終了
88837481
-
380
20
1020
348
16
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください