曜日別特売

グラスキーパー

グラスキーパー - キャンブロ
(1件のレビュー)

収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。
軽く、コンパクトで使いやすくなっています。
食器洗浄機で洗えます。溝が入っているので、水切り、乾燥が早まります。

材質ABS樹脂ベージュ寸法(幅W×奥行D)(mm)457×356適合サイズ(Φmm)57~80収納数1枚に20個耐熱温度(℃)100TKG品番9-0862-1601TKG品番(2017)6-0774-1601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00387327GK2000
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00387327
2018-03-07
用途: 飲食店
FOOD GO株式会社飲食業

思ったよりしっかりしてます。
すこし大きいサイズがあれば良かったんだけど
問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする