岩鋳
岩鋳 鉄平 燗瓶
容量(L)
0.25
材質
鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)
0.97
口径(Φmm)
107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×190×110
TKG品番
9-0870-1101
TKG品番(2017)
6-0784-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88840884
13003
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください