曜日別特売

エアーポット(押すだけ)

エアーポット(押すだけ) - 象印マホービン
(3件のレビュー)

エアーポット(ガラス中びんタイプ)
耐久性に優れたステンレス胴を採用
抗菌加工の給水口
きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム
転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」
中せんなし
着脱式蓋

材質本体ステンレス質量(kg)2エコマーク認定認定口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)TKG品番9-0877-0101TKG品番(2017)6-0787-0101エコマーク認定番号10 146 001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88841356ABF30S3中せんなし、D型フォルム、らくらく給湯、傾斜湯もれ防止
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88841356
2024-02-15
用途: 会議用お茶の保温
その他業種

大容量で便利、どのくらいの時間保温できるのか少し心配。

対象商品 : 88841356
2023-02-06
用途: 会社で官能検査等に使用用するための保存にしている
製造業

注ぎ口が広く、押すのも楽に押せて使いやすく大変良かった。

対象商品 : 88841356
2018-02-19
用途: 事務所の休憩時間
株式会社ハタノ電気・ガス・熱供給・水道業

1回押すだけでかなりのお湯が出るので急須に次ぐときでも直ぐに一杯になるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする