曜日別特売

象印 シグナルポット

象印 シグナルポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底

容量(L)1.85材質本体銅版質量(kg)1.2エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330保冷温度7℃以下(10時間)保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0878-0101TKG品番(2017)6-0788-0101エコマーク認定番号10 146 001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88841496AHB19S
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88841496
2020-02-10
用途: 休憩時間
教育・研究機関

何と言っても保温時間の長さでしょう。今まで使用していたポットは量も少なく、保温力も弱く不満でした。この製品は取り回しのいいポットです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする