曜日別特売

象印 沸とう 電気ポット

象印 沸とう 電気ポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。

材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88841794CH-DT101ステンレスブラウン(安全設計)空だき防止、転倒湯もれ防止、マグネットプラグ、やけどしにくい本体設計
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88841794
2021-07-14
用途: 車中泊に使用
その他業種

消費電力が低いのでポータブル電源でも使える。
沸騰時間も遅いと感じることはない。
沸騰したタイミングがランプでしか分からないのと、湯温が下がらないと再沸騰できないのがマイナス

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする