アエロラッテ・ミルクフォーマー サテン スタンドセット

アエロラッテ・ミルクフォーマー サテン スタンドセット - 河西

サイズ:本 体/25×35×H215 スタンド/80×60×H180電 源:単3アルカリ乾電池×2本付材 質:ウィスク部/ステンレス鋼 ハンドル部/ABS樹脂、スチール(クロムメッキ) スタンド/スチール・しっかりふわふわした泡立ちカプチーノが簡単にできます。

電源単三アルカリ電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/25×35×215、スタンド/80×60×180品名・タイプコーヒーミル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843343-
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする