PEUGEOT(プジョー)
プジョー ノスタルジー コーヒーミル
(2件のレビュー)
材質:本体/木製(ブナ材) グラインダー部/鉄製 シャフト部/ステンレス。粗さ調整ピン方式
材質
本体:天然木(ブナ)、ギア:鉄、ドーム:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×210
品名・タイプ
コーヒーミル
TKG品番
9-0906-0301
TKG品番(2017)
6-0812-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88845206
-
¥33,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください