エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ)

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) - 日本炭酸瓦斯

お店でも家庭でも使える!
爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。
炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。
ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!
口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。
フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)

使用方法
1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。
ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。
2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。
炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。
3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。
ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1内容量1個
注意
※炭酸ガスは別売となりますので、イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブをご使用ください。
※炭酸ガスを使用するため、エスプーマには酸味が残ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボトル容量(mL)
最大容量(mL)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88845714-ステンレスシルバーL約910125×95×270約1180約7806-0816-0101
38,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
88845723-ステンレス・アルミニウムシルバーM約680105×80×270約700約3006-0816-0201
17,300
取扱い終了
88845732-ステンレス・アルミニウムレッドM約680105×80×270約700約3006-0816-0202
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エスプーマ
この動画は、4が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする