THERMOS(サーモス)
18-8真空断熱ドリンクディスペンサー
15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)
15
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×510
TKG品番
9-0941-0401
TKG品番(2017)
6-0831-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88846931
JIG15
¥
130,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください