曜日別特売

ドリンクディスペンサー

ドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロドリンクディスペンサー - キャンブロ

熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。
ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。
二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。
ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。
固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。

内容量1個
全16種類を絞り込む
容量(L)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00387652100LCD286×260×438コーヒーベージュ3.89-0943-01016-0833-0101
71,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00387668100LCD286×260×438ダークブラウン3.89-0943-01026-0833-0102
71,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
00387677100LCD286×260×438グリーン3.89-0943-01036-0833-0103
71,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
00387704250LCD229×419×457グリーン9.59-0943-02036-0833-0203
74,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
00387738500LCD229×432×616グリーン18.99-0943-03036-0833-0303
83,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
003877561000LCD406×514×641ダークブラウン37.99-0943-04026-0833-0402
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
003877651000LCD406×514×641グリーン37.99-0943-04036-0833-0403
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
14294133100LCD286×260×438ブラック3.89-0943-01046-0833-0104
71,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
14294176250LCD229×419×457ブラック9.59-0943-02046-0833-0204
74,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
14294194500LCD229×432×616ブラック18.99-0943-03046-0833-0304
83,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
142942191000LCD405×514×641ブラック37.99-0943-04046-0833-0404
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00387686250LCD229×419×457コーヒーベージュ9.59-0943-02016-0833-0201
72,000
取扱い終了
代替品有
00387695250LCD229×419×457ダークブラウン9.59-0943-02026-0833-0202
72,000
取扱い終了
代替品有
00387713500LCD229×432×616コーヒーベージュ18.99-0943-03016-0833-0301
81,000
取扱い終了
代替品有
003877471000LCD406×514×641コーヒーベージュ37.99-0943-04016-0833-0401
130,000
取扱い終了
代替品有
00387722500LCD229×432×616ダークブラウン18.99-0943-03026-0833-0302
81,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00387686250LCD74287877250LCD250LCD キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ 74287877キャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
00387695250LCD74287868250LCD250LCD キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ 74287868キャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
00387713500LCD74287895500LCD500LCD キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ 74287895キャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
003877471000LCD742879131000LCD1000LCD キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ 74287913キャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ1個
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする