丸型ビバレッジディスペンサー

丸型ビバレッジディスペンサー - Carlisle(カーライル)丸型ビバレッジディスペンサー - Carlisle(カーライル)丸型ビバレッジディスペンサー - Carlisle(カーライル)

材質:ポリプロピレン。おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が 一目でわかります。

高さ(mm)(蛇口までの高さ)175内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88847141222711.31.33ガロン315×372
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88847157222918.91.65ガロン315×545
32,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
88847166222918.91.65ガロン315×545
31,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする