曜日別特売

スワン 電動式ブロックアイスシェーバー

スワン 電動式ブロックアイスシェーバー - 池永鉄工

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。

材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂電源(V)単相100V(50/60Hz)駆動方式電動式ベルト駆動調整機能(粗さ調節)無段階製氷能力1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225有効径(Φmm)(円盤)217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561質量(kg)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88848094SI-150SSグレー6-0839-06019-0950-0101
168,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88848103SI-150SSブラック6-0839-06029-0000-0000
148,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする