スワン アイスワン クラッシュ

スワン アイスワン クラッシュ - 池永鉄工
(1件のレビュー)

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg

材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88848383C01
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88848383
2018-08-24
用途: 飲物提供時使用
有限会社 亀松閣飲食業

お客様への飲み物を急ぎで提供しなくてはならない時に、業務用のアイスクラッシュではなく、手軽に女性でも使えるので、とても便利に使っています。氷が溶けるのが早いのが少し難点ですが、毎日活躍しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする