曜日別特売

CA スラントトップ・アイスキャディ

CA スラントトップ・アイスキャディ - キャンブロCA スラントトップ・アイスキャディ - キャンブロCA スラントトップ・アイスキャディ - キャンブロ

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。
46kgの氷が収納できます。
水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。

容量(L)100キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730キャスター径(Φmm)127収納量氷46kg内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388054ICS100Lコーヒーベージュ9-0955-07016-0844-1601
320,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
00388063ICS100Lスレートブルー9-0955-07026-0844-1602
320,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00388072ICS100Lダークブラウン9-0955-07036-0844-1603
320,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする