曜日別特売

アイスキャディ

アイスキャディ - キャンブロアイスキャディ - キャンブロアイスキャディ - キャンブロアイスキャディ - キャンブロアイスキャディ - キャンブロアイスキャディ - キャンブロ

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。
新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。
新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。
水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。
57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。

キャスター径(Φmm)127キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
容量(L)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388088ICS125Lダークブラウン584×800×743氷57kg1256-0844-15019-0955-0601
325,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00388097ICS125Lコーヒーベージュ584×800×743氷57kg1256-0844-15029-0955-0602
325,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00388106ICS125Lスレートブルー584×800×743氷57kg1256-0844-15039-0955-0603
325,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00388115ICS175Lダークブラウン600×953×743氷80kg1756-0844-15049-0955-0604
385,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
00388124ICS175Lコーヒーベージュ600×953×743氷80kg1756-0844-15059-0955-0605
385,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
00388133ICS175Lスレートブルー600×953×743氷80kg1756-0844-15069-0955-0606
385,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする