中部コーポレーション
初雪 氷の旗
(2件のレビュー)
材質
旗:ポリエステル
パイプ:PVC樹脂
紐:綿
寸法(縦×横)(mm)
595×500
TKG品番
9-0957-1301
TKG品番(2017)
6-0846-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88849257
-
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください