ヒキモト
アルミ ピザ焼網角型
材質
アルミ
形状
角
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択してください
125×125
150×150
175×175
200×200
230×230
255×255
280×280
305×305
330×330
355×355
380×380
405×405
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88850291
-
0.05
5インチ用
125×125
9-0962-0401
6-0850-0401
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88850307
-
0.065
6インチ用
150×150
9-0962-0402
6-0850-0402
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88850316
-
0.085
7インチ用
175×175
9-0962-0403
6-0850-0403
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88850325
-
0.11
8インチ用
200×200
9-0962-0404
6-0850-0404
¥
4,200
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
88850334
-
0.125
9インチ用
230×230
9-0962-0405
6-0850-0405
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
88850343
-
0.155
10インチ用
255×255
9-0962-0406
6-0850-0406
¥
4,700
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
88850352
-
0.175
11インチ用
280×280
9-0962-0407
6-0850-0407
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
88850361
-
0.205
12インチ用
305×305
9-0962-0408
6-0850-0408
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88850377
-
0.24
13インチ用
330×330
9-0962-0409
6-0850-0409
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
88850386
-
0.265
14インチ用
355×355
9-0962-0410
6-0850-0410
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88850395
-
0.305
15インチ用
380×380
9-0962-0411
6-0850-0411
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
88850404
-
0.345
16インチ用
405×405
9-0962-0412
6-0850-0412
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください