曜日別特売

関西式たこ焼き器(15穴) 3枚掛

関西式たこ焼き器(15穴) 3枚掛 - 下野金属株式会社
(1件のレビュー)

型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)

穴数15材質18-0ステンレス型式3枚掛質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×260×180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855103-LPガス9-1000-01036-0879-0104
40,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88855112-12・13A9-1000-01046-0879-0105
40,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-16
用途: 商売用
運輸・通信業

梱包等しっかりしていて問題無いが、バーナーすべての表面処理が熱でポロポロうきあがったり剥がれ落ちる現象が生じ火力が安定しなぃゎ下部の清掃が大変で他社のものに買い替えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする