関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛

関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛 下野金属株式会社 関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛 下野金属株式会社

型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)

穴数15 材質18-0ステンレス 型式4枚掛 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×260×180 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88855121 - LPガス 9-1000-0105 6-0879-0107
53,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88855137 - 12・13A 9-1000-0106 6-0879-0108
53,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする