下野金属株式会社
関西式たこ焼き器(28穴) 3枚掛
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
材質
18-0ステンレス
型式
3枚掛
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×180
接続口径(Φmm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス消費量(kg/h)
ガス消費量(kcaL/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855207
-
0.39
-
¥
55,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88855216
-
-
8270
¥
55,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。