下野金属株式会社
関西式たこ焼き器(28穴)専用鉄板
たこ焼鉄板を替えることで、鉄板焼ができます。
用途
<GTK23>関西たこ焼器(28穴)専用
穴数
28
板厚(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855261
-
大(2枚掛サイズ)
360×305×20
9-1000-0401
6-0879-0401
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88855277
-
小(1枚掛サイズ)
172×305×20
9-1000-0402
6-0879-0402
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。