(S)たこ焼き用鉄板 15穴

(S)たこ焼き用鉄板 15穴 - 三和精機製作所

<GTK-22>関西式たこ焼器(15穴)に使用できます。

穴数15穴径(mm)38材質鉄鋳物質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D)(mm)250×165TKG品番9-1000-0501TKG品番(2017)6-0879-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855286-
4,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする