曜日別特売

(S)たこ焼き用鉄板 28穴

(S)たこ焼き用鉄板 28穴 - 三和精機製作所
(3件のレビュー)

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。

穴数28穴径(mm)38寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190材質鉄鋳物質量(kg)3TKG品番9-1000-0701TKG品番(2017)6-0879-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855295-
8,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88855295
2025-02-13
用途: たこ焼きを焼く
ふうせんまる飲食業

予備の鉄板として昨年購入しました ずっとモノタロウさんで買っていたので今回も いつものように注文しました。年末の大掃除て鉄板を入れ替え 新年から使用しました その時気がついたのですが鉄板が微妙に反っていてしっかりと台にはまりません 焼こうと針でひっくり返す際にカタカタと揺れます 場所変えたり、上下変えたりしましたがダメでした 返品をとも考えましたが在庫として置いていて使ったのが購入から2ヶ月ほど過ぎていたので諦めました モノタロウさんで購入したものはほぼ満足してしていたので 信頼していました。商品が届いた時にチェックしなかった事に後悔しております 今後出荷前にチェックを徹底していただきたくレビュー書きました

2022-03-04
用途: たこ焼きを焼く
ふうせんまる飲食業

たこ焼き店を営んでおります。買いたてはいいですね
すごく焼きやすくて 大体一年くらいでテフロンがとれ こびりつくようになり まめに清掃が必要となります。当店では一年に一度買い替えたほうが労力的にもいいかなと考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 88855295
2020-12-13
用途: たこ焼きを焼く
ふうせんまる飲食業

非常に良い感じで焼ける!生地を一回流すだけで継ぎ足す事なく焼ける 生地のロスも少なくていい
とにかく使いやすい また2枚追加で買う予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする