(S)たこ焼き用鉄板 18穴(大たこ焼き)

(S)たこ焼き用鉄板 18穴(大たこ焼き) - 三和精機製作所
(1件のレビュー)

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)の1~4枚掛に使用できます。

穴数18穴径(mm)46材質鉄鋳物質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190TKG品番9-1000-0601TKG品番(2017)6-0879-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855304-
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-13
用途: たこ焼きを焼く
ふうせんまる飲食業

焼きやすい。生地を一回ひくだけでいいので継ぎ足さなくOK 。生地のロスが減った。初回納入されたものは 穴に2~3箇所 凹みがあったが その趣旨を伝えるとすぐに対応していただき交換してもらえた大変良心的です。ただ電話でかけるよりもメールなどでのやりとりで写メをとり添付すればいいでしょう。少しズレましたが 商品はいいです。今回また2枚追加発注しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする