山岡金属工業
高級たこ焼き器 (15穴)
穴数
15
穴径(mm)
38
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×165×105
接続ゴム管
Φ9.5
点火方式
マッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855331
Y03D
LPガス
9-1001-0901
6-0880-0901
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88855347
Y03D
12・13A
9-1001-0902
6-0880-0902
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください