IK 電調専科たこ焼き

IK 電調専科たこ焼き - 池永鉄工

IH対応

穴数16穴径(mm)43材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205底径(Φmm)165TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88855365-
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする