及源鋳造
盛栄堂 たこ焼き角型
(1件のレビュー)
穴数
16
穴径(mm)
42
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.27
寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×210
底寸法(mm)
153×153
TKG品番
9-1000-0901
TKG品番(2017)
6-0879-0901
内容量
1個
注意
※IHでご使用の場合は100V専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855374
CA30L
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください